項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 10 |
包括鉗子 | 組合鉗8“,斜口鉗8”,長鼻鉗8“,水泵鉗10”,剝線鉗6“ |
保護 | 承受高達1000伏的電擊 |
附帶螺絲起子 | (2)箱體一字槽螺絲刀:7/32“ x 5”,1/4“ x 6”,(3)十字螺絲刀:#1 x 3“,#2 x 4”,#3 x 6“ |
包括工具存儲 | 沒有 |
船重(kg) | 2.55 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1YXJ5 | 4 | 新台幣6,071元 |