得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棘輪組合扳手 |
完 | 鍍鉻 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 9mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
最小 弧形擺動 | 72學位 |
齒數 | 5 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 5.875“ |
倒車 | 沒有 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 9 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 棘輪開口端 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8204110030 |