WESTWARD 54PP37 棘輪組合扳手,12 頭,SAE,1/2" 頭部尺寸
貨號: AX3MKD
型號:54PP37
NT$943 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棘輪組合扳手 |
完 | 全波蘭 |
頭部運動 | 固定 |
絕緣的 | 沒有 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 7" |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 直行 |
船重(kg) | 0.1 |
原產地 | CN |