項目 | s孔 |
身體直徑 | 1機構/ 2“ |
切割能力 | 1機構/ 2“ |
完 | 光明 |
夾角 | 82度 |
材料 | HSS |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 2" |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 1" |
類別 | 單端 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207904500 |
原產地 | CN |
型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21毫升 | 1" | 1" | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣1,135元 | |
21毫升 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 1機構/ 4“ | N / A | 新台幣240元 | |
21毫升 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣518元 | |
21毫升 | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣1,012元 | |
21毫升 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2.625“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣571元 | |
21毫升 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 1" | 新台幣546元 | |
21毫升 | 1" | 1" | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣1,868元 |