項目 | 死錘 |
面直徑 | 2.375“ |
手柄 | 低碳鋼,PVC蓋 |
處理顏色 | 藍色 |
處理材料 | 鋼上PVC |
頭部顏色 | 藍色 |
頭長 | 4.875“ |
頭材料 | 低碳鋼,PVC蓋,帶鋼珠 |
頭重 | 48盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 13.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 頭重 | 面直徑 | 手柄 | 總長度 | 處理顏色 | 處理材料 | 頭部顏色 | 頭長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN70 | 64盎司。 | 2.625“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 14.375“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 5.25“ | 新台幣1,514元 | ||
22PN72 | 32盎司。 | 2.125“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 13.5“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 3.875“ | 新台幣980元 | ||
22PN73 | 8盎司。 | 1.75“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 10.625“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 3.125“ | 新台幣416元 | ||
4YR64 | 18盎司。 | 1.5“ | 鋼包膠 | 12.5“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 3.625“ | 新台幣712元 | ||
4YR66 | 37盎司。 | 1.75“ | 鋼包膠 | 16.5“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 4.38“ | 新台幣955元 | ||
5MX32 | 14盎司。 | 1.125“ | 鋼包膠 | 11.5“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 3.25“ | 新台幣524元 | ||
5MX33 | 51盎司。 | 2" | 鋼包膠 | 14.875“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 5" | 新台幣1,266元 |