項目 | 死錘 |
面直徑 | 1.5“ |
手柄 | 鋼包膠 |
處理顏色 | 黑色 |
處理材料 | 鋼製橡膠 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 3.625“ |
頭材料 | 鋼/橡膠 |
頭重 | 18盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 12.5“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 死吹 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 頭重 | 面直徑 | 手柄 | 總長度 | 處理顏色 | 處理材料 | 頭部顏色 | 頭長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN70 | 64盎司。 | 2.625“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 14.375“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 5.25“ | 新台幣1,514元 | ||
22PN71 | 48盎司。 | 2.375“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 13.75“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 4.875“ | 新台幣1,193元 | ||
22PN72 | 32盎司。 | 2.125“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 13.5“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 3.875“ | 新台幣980元 | ||
22PN73 | 8盎司。 | 1.75“ | 低碳鋼,PVC蓋 | 10.625“ | 藍色 | 鋼上PVC | 藍色 | 3.125“ | 新台幣421元 | ||
4YR66 | 37盎司。 | 1.75“ | 鋼包膠 | 16.5“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 4.38“ | 新台幣955元 | ||
5MX32 | 14盎司。 | 1.125“ | 鋼包膠 | 11.5“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 3.25“ | 新台幣531元 | ||
5MX33 | 51盎司。 | 2" | 鋼包膠 | 14.875“ | 黑色 | 鋼製橡膠 | 黑色 | 5" | 新台幣1,356元 |