項目 | 電池測試儀 |
準確性 | +/- 0.2 |
結構 | 鐵件 |
深度 | 4-1 / 2“ |
顯示屏 | 模擬 |
身高 | 11 4機構/ 5“ |
負載範圍 | 50至125A |
解析度 | 低 |
類別 | 模擬 |
電壓範圍 | 0到16V |
信號寬度 | 5 4機構/ 5“ |
適用於 | 6V和12V電池 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22YM05 | 3-1 / 2“ | 12 4機構/ 5“ | 6.5“ | 新台幣3,755元 |