項目 | 顎式拉馬 |
容量 | 5噸 |
顎伸直 | 5-1 / 2“ |
顎傳播 | 4.5“ |
顎式 | 可逆 |
鎖定 | 是 |
材料 | 鐵件 |
鉗數 | 2或3 |
拔輪長度 | 7" |
螺絲長度 | 6 15機構/ 16“ |
螺絲尺寸 | 9/16-20 x 6-15/16 |
類別 | 鎖定 |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 容量 | 顎傳播 | 螺絲長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23MD16 | 1噸 | 3.25“ | 3.875“ | 5/16-24 x 3-7/8 | 新台幣2,421元 | ||
23MD19 | 2噸 | 4" | 4.875“ | 3/8-24 x 4-7/8 | 新台幣2,595元 | ||
23MD20 | 2噸 | 4.75“ | 4.875“ | 3/8-24 x 4-7/8 | 新台幣2,818元 | ||
23MD21 | 5噸 | 6" | 6 15機構/ 16“ | 9/16-20 x 6-15/16 | 新台幣2,437元 | ||
23MD26 | 5噸 | 6" | 6 15機構/ 16“ | 9/16-20 x 6-15/16 | 新台幣2,732元 | ||
23MD27 | 5噸 | 7" | 6 15機構/ 16“ | 9/16-20 x 6-15/16 | 新台幣3,916元 | ||
23MD29 | 7噸 | 11“ | 9" | 11 / 16-18 x 9 | 新台幣6,382元 |