扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 2YNC7電子數顯卡尺8英寸/ 200毫米| AC4DBB

WESTWARD 2YNC7 電子數顯卡尺 8 英寸/200 毫米

有現貨
貨號:AC4DBB 型號:2YNC7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,734 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數顯卡尺
準確性+/-0.0015 英寸/0.02 毫米
校准證書沒有
Case 外殻模壓
IP等級54
顎深2"
材料不銹鋼
範圍0 至 8 英寸/0 至 200 毫米
解析度0.0005“/ 0.01 mm
SPC輸出沒有

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)3.56
船長(厘米)32.26
船寬(厘米)12.7
HS代碼9017304000
原產地CN

產品型號

產品型號SPC輸出準確性Case 外殻IP等級顎深材料範圍解析度價錢
WESTWARD 1AAU4數字卡尺0-6英寸1.5英寸深爪| AA8UBW 1AAU4沒有0.001“/ 0.02 mm模壓塑料-1.5“不銹鋼0 至 6 英寸/0 至 150 毫米0.0005 / 0.01mm“新台幣5,652元
WESTWARD 29AD36數字卡尺(小數部分)0至6 In | AB8THG 29AD36沒有0.0015“/ 0.03 mm塑料-1.57“不銹鋼0 至 6 英寸/0 至 150 毫米0.0005英寸/0.01毫米/ 1/64英寸新台幣4,261元
WESTWARD 29AD37數字卡尺標準0至8英寸| AB8THH 29AD37沒有0.0015“/ 0.03 mm塑料-1.97“不銹鋼0 至 8 英寸/0 至 200 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣9,319元
WESTWARD 29AD39電子數顯卡尺0至18英寸| AB8THK 29AD390.002“/ 0.04 mm塑料-3.54“不銹鋼0 至 18 英寸/0 至 450 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣33,712元
WESTWARD 29AD40電子數顯卡尺0至12英寸| AB8THL 29AD400.0015“/ 0.03 mm塑料-2.36“不銹鋼0 至 12 英寸/0 至 300 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣16,281元
WESTWARD 29AD41電子數顯卡尺0至8英寸| AB8THM 29AD410.0015“/ 0.03 mm塑料-1.97“不銹鋼0 至 8 英寸/0 至 200 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣8,772元
WESTWARD 2YNC6數字卡尺分數聚丙烯6 In | AC4DBA 2YNC6沒有+/- 0.008英寸乙烯基袋541.19“聚碳酸酯0 至 6 英寸/0 至 150 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣997元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 2YNC7 電子數顯卡尺 8 英寸/200 毫米
新台幣9,734元 /單元