項目 | 活動扳手 |
調整類型 | 螺桿機構 |
結束樣式 | 吊孔 |
完 | Chrome瀏覽器 |
握把樣式 | |
手柄長度 | 24“ |
手柄類型 | 一塊 |
頭厚度 | 1 7機構/ 16“ |
頭型 | 標準 |
絕緣的 | 沒有 |
鉗口容量 | 2 3機構/ 4“ |
顎材料 | 合金鋼 |
材料 | 合金鋼 |
測量類型 | 公制,SAE |
無火花 | 沒有 |
開門類型 | 可調整 |
總長度 | 24“ |
棘輪 | 沒有 |
船重(kg) | 3.17 |
原產地 | 台灣 |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 完 | 手柄長度 | 頭厚度 | 項目 | 鉗口容量 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53KA28 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 黑氧化物 | - | - | 活動扳手 | 2.75“ | 鐵件 | 24 3機構/ 64“ | 新台幣4,961元 | ||
53KA29 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | - | 活動扳手 | 2.75“ | 鐵件 | 24 3機構/ 64“ | 新台幣5,016元 | ||
31D013 | 繫繩就緒 | 黑色磷酸鹽 | 6" | 15機構/ 32“ | 活動扳手 | 15機構/ 16“ | 合金鋼 | 6" | 新台幣554元 | ||
31D014 | 繫繩就緒 | 黑色磷酸鹽 | 8" | 19機構/ 32“ | 活動扳手 | 1 1機構/ 18“ | 合金鋼 | 8" | 新台幣983元 | ||
31D015 | 繫繩就緒 | 黑色磷酸鹽 | 10“ | 11機構/ 16“ | 活動扳手 | 1 9機構/ 32“ | 合金鋼 | 10“ | 新台幣963元 | ||
31D016 | 繫繩就緒 | 黑色磷酸鹽 | 12“ | 13機構/ 16“ | 活動扳手 | 1 1機構/ 2“ | 合金鋼 | 12“ | 新台幣1,237元 | ||
20PG95 | - | - | - | - | 可調扳手組 | - | - | - | 新台幣1,271元 |