項目 | 中級寶箱 |
腳輪尺寸 | 5的“X 2” |
腳輪類型 | 滾子軸承,(2)帶鎖固定,(2)旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
顏色 | 黑色 |
型號 | 中央銀行:22-5 / 8W x 14-13 / 16D,(2)2H,(1)2-15 / 16H |
深度 | 16-15 / 16“ |
抽屜容量 | 80磅。 |
抽屜滑軌 | 球軸承 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 20年到22年 |
手柄 | 管側 |
身高 | 10.625“ |
額定負載 | 240磅。 |
鎖系統 | 內鑰匙鎖,圓柱型 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 3 |
把手數量 | 2 |
貨架數量 | 0 |
存儲容量 | 2287 cu。 在。 |
信號寬度 | 26 5機構/ 16“ |
工作面材料 | EVA |
船重(kg) | 21.82 |
船高(厘米) | 33.53 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | TW |