項目 | 中級寶箱 |
軸承類型 | 球軸承 |
身體顏色 | 黑色 |
車身飾面 | 粉末塗層 |
主體材料 | 鐵件 |
顏色 | 粉末塗層黑色 |
尺寸 | 42“x 19”X 16“ |
抽屜顏色 | 黑色 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 300磅。 |
鎖系統 | 鍵控 |
抽屜數 | 3 |
把手數量 | 2 |
總深度 | 19“ |
外形尺寸 | 42“x 19”X 16“ |
總高度 | 16“ |
總寬度 | 42“ |
範圍 | 1年到5年 |
存儲容量 | 7203立方英寸 |
次數 | 中級寶箱 |
船重(kg) | 49.5 |
原產地 | 台灣 |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 身體顏色 | 顏色 | 身高 | 額定負載 | 鎖系統 | 存儲容量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | 折疊面 | - | 紅 | 10.625“ | 240磅。 | 內鑰匙鎖,圓柱型 | 2287 cu。 在。 | 26 5機構/ 16“ | 新台幣9,514元 | ||
32H849 | - | - | 黑色 | 10.625“ | 240磅。 | 內鑰匙鎖,圓柱型 | 2287 cu。 在。 | 26 5機構/ 16“ | 新台幣9,514元 | ||
32H850 | 折疊面 | - | 藍色 | 10.625“ | 240磅。 | 內鑰匙鎖,圓柱型 | 2287 cu。 在。 | 26 5機構/ 16“ | 新台幣9,514元 | ||
48RJ72 | 塑料 | - | 紅 | 9.625“ | 165磅。 | 管狀鑰匙鎖 | 1348 cu。 在。 | 26.38“ | 新台幣5,772元 | 詢價
| |
49EV14 | - | 紅 | 粉末塗層紅色 | - | - | 鍵控 | 7203立方英寸 | - | 新台幣19,445元 | 詢價
|