扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 36A296 組合扳手 15 毫米 7-7/8 英寸。 總長度| AC6RRN

WESTWARD 36A296 組合扳手 15 毫米 7-7/8 英寸。 總長度

有現貨
貨號:AC6RRN 型號:36A296

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$421 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目組合扳手
全波蘭
頭角15學位
材料鉻釩鋼
點數6
抵銷15學位
總長度7.875“
SAE或公制公制
尺寸15mm
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)4.57
HS代碼8204110030
原產地CN

產品型號

產品型號尺寸頭角材料點數抵銷總長度SAE或公制價錢
WESTWARD 1EYF4 組合扳手 1-3/8in 18-1/2 英寸全長 | AA9RTC 1眼1.375“0學位鉻釩鋼1215學位18.5“SAE新台幣2,034元
WESTWARD 1EYF5組合扳手1-7 / 16英寸19-1 / 2英寸全長| AA9RTD 1眼1.437“0學位鉻釩鋼1215學位19.5“SAE新台幣2,575元
WESTWARD 1EYF6組合扳手1-1 / 2英寸19-1 / 2英寸全長| AA9RTE 1眼1.5“0學位鉻釩鋼1215學位19.5“SAE新台幣2,468元
WESTWARD 1EYF7組合扳手1-5 / 8in 21-1 / 4in全長| AA9RTF 1眼1.625“0學位鉻釩鋼1215學位21.25“SAE新台幣3,908元
WESTWARD 1EYG4 組合扳手 2-1/16 英寸 26-1/4 英寸全長 | AA9RTL 1眼2-1 / 16“0學位鉻釩鋼1215學位26.25“SAE新台幣4,971元
WESTWARD 1EYH1組合扳手3 / 8in。 5-7 / 8英寸總長| AA9RTM 1眼3機構/ 8“黑氧化物0學位鉻釩鋼1215學位5.875“SAE新台幣228元
WESTWARD 1EYH2組合扳手7 / 16in。 6-5 / 8英寸總長| AA9RTN 1眼7機構/ 16“黑氧化物0學位鉻釩鋼1215學位6.625“SAE新台幣265元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 36A296 組合扳手 15 毫米 7-7/8 英寸。 總長度
新台幣421元 /單元