項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.3125 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 16“ |
完 | 蒸汽氮化物 |
長笛長度 | 2" |
清單編號 | 230-8421 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 4 39機構/ 64“ |
點角 | 130學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.03 |
船長(厘米) | 21 |
船寬(厘米) | 5 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38MX04 | 0.1562 | 1" | 230-8371 | 2 15機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 新台幣28元 | ||
38MX05 | 0.1875 | 1.25“ | 230-8381 | 3 25機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 新台幣42元 | ||
38MX06 | 0.2188 | 1 27機構/ 64“ | 230-8391 | 3 21機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 新台幣52元 | ||
38MX08 | 0.2812 | 1 25機構/ 32“ | 230-8411 | 4.125“ | 9機構/ 32“ | 新台幣79元 | ||
38MX10 | 0.3438 | 2.25“ | 230-8431 | 4 29機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 新台幣136元 | ||
38MX11 | 0.3750 | 2 15機構/ 32“ | 230-8441 | 5 15機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣164元 | ||
38MX12 | 0.4062 | 2 15機構/ 32“ | 230-8451 | 5 15機構/ 64“ | 13機構/ 32“ | 新台幣195元 |