向西 38rv88 |衝擊鑽頭 1/4 英吋柄 Torx(r) T27 2 英吋長度 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 38RV88衝擊鑽頭1/4英寸柄Torx(R)T27 2英寸長| AH8GHN

WESTWARD 38RV88 衝擊鑽頭 1/4 英吋柄 Torx(R) T27 2 英吋長度

有現貨
貨號:AH8GHN 型號:38RV88

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$102 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源位
申請方法影響力
鑽頭樣式梅花(R)
黑氧化物
材料S2鋼
總長度2"
點大小T27
SAE或公制SAE

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.71
船長(厘米)12.5
船寬(厘米)4.7
原產地CN

產品詳細說明:

  • 六角柄尺寸:1/4“
  • 刀柄樣式:六角動力傳動
  • 單端/雙端:單端
  • 額定影響:是

產品型號

產品型號點大小包裝。 數量價錢
WESTWARD 38RV87 衝擊鑽頭 1/4 英寸柄 Torx(R) T10 2 英寸長 | AH8GHM 38RV87T101新台幣102元
WESTWARD 38RV89衝擊鑽頭1/4柄Torx(R)T25 2 L PK5 | AH8GHP 38RV89T255新台幣221元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 38RV88 衝擊鑽頭 1/4 英吋柄 Torx(R) T27 2 英吋長度
新台幣102元 /單元