Ridgid 32930 | 切管機 5/8 至 2-1/8 英吋 | 4cw55 | XNUMXcwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RIDGID 32930切管機5/8至2-1 / 8英寸| AD6ZWG 4CW55

RIDGID 32930 切管器 5/8 至 2-1/8 英寸

有現貨
貨號:AD6ZWG Model: 32930,en交叉編號:4CW55

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,705 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目切管機
刀片材料機加工鋼
主體材料
削減銅、鋁、黃銅、鋼
切割動作手動操作
切割能力5/8" to 2-1/8"
手柄設計
總長度10.5“
替換輪製造商F-158 / 33160,Mfr。 第33205號
UPC095691329301

送貨信息:

船重(kg) 0.73
船高(厘米)5.08
船長(厘米)24.89
船寬(厘米)12.19
HS代碼8203406000
原產地US

產品型號

產品型號刀片材料主體材料切割動作切割能力處理材料總長度替換輪價錢
RIDGID 32975 小型切管機,1/8 至 5/8 英吋切割能力 | AA8YKF 1ATH6 32975機加工鋼手動操作1/8“至5/8”-2.125“製造商編號E-3469 / 33185新台幣833元
RIDGID 40617 小型切管機,1/4 至 1 1/8 英吋切割能力,鋅 | AA8YKG 1ATH7 40617機加工鋼手動操作1/4" to 1-1/8"-3.125“製造商編號E-3469 / 33185新台幣1,281元
RIDGID 97212 切管器,8-1/2 英吋長度,不鏽鋼 | AB3XFY 1VTU2 97212機加工鋼手動操作3/16" to 1-1/8"-8.5“製造商編號E1525 / 96397新台幣2,821元
RIDGID 23493塑料管切割器1/8至1 3/8 In | AB4DXZ 1XDX7 23493不銹鋼剪式1/8" to 1-3/8"8.5“製造商 第25588號新台幣1,829元
RIDGID 23488 管道和管材切割機,1/8 至 1-5/8 英吋容量,塑膠 | AB9FHG 2CVH7 23488不銹鋼塑料剪式1/8" to 1-5/8"塑料8.75“可用的新台幣1,104元
RIDGID 32985 小型切管機,3/16 至 15/16 英吋切割能力 | AD6RRU 4A513 32985機加工鋼手動操作3/16“至15/16”-2 9機構/ 16“製造商編號E-3469 / 33185新台幣1,030元
RIDGID 32910 切管機,1/8-1 英吋容量 | AD6ZWF 4CW54 32910機加工鋼手動操作1 / 8“到1”-6"製造商F-158 / 33160,Mfr。 編號E-1240 / 33165新台幣1,586元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RIDGID 32930 切管器 5/8 至 2-1/8 英寸
新台幣3,705元 /單元