項目 | 套筒頭 |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
插入長度 | 63機構/ 64“ |
材料 | S2鋼,鉻釩 |
點數 | 6 |
總長度 | 1 55機構/ 64“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | T27 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | T27 |
提示類型 | 梅花 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 位長 | 完 | 提示類型 | 材料 | 點數 | 總長度 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LE36 | #1 | - | Chrome瀏覽器 | 波茲德里夫 | S2鋼,鉻釩 | 4 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣153元 | ||
3LE38 | #3 | - | Chrome瀏覽器 | 波茲德里夫 | S2鋼,鉻釩 | 4 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣53元 | ||
3LE40 | #1 | - | Chrome瀏覽器 | 菲利普斯 | S2鋼,鉻釩 | 4 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣53元 | ||
3LE44 | 3機構/ 16“ | - | Chrome瀏覽器 | 槽 | S2鋼,鉻釩 | 1 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣53元 | ||
3LE45 | 1機構/ 4“ | - | Chrome瀏覽器 | 槽 | S2鋼,鉻釩 | 1 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣535元 | ||
3LE47 | #1 | - | Chrome瀏覽器 | 方形 | S2鋼,鉻釩 | 4 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣149元 | ||
3LE49 | #3 | - | Chrome瀏覽器 | 方形 | S2鋼,鉻釩 | 4 | 1 55機構/ 64“ | SAE | 新台幣53元 |