項目 | 主工具集 |
驅動器大小 | 1/2", 3/8", 1/4" |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 0 |
件數 | 170 |
鉗子數量 | 2 |
螺絲刀數量 | 4 |
套接字/ Acc數。 | 0 |
打擊工具數量 | 0 |
扳手數量 | 12 |
包括鉗子 | 8英寸長鼻子,10英寸舌頭和凹槽 |
主要應用 | 專業用途 |
SAE或公制 | SAE,公制 |
附帶螺絲起子 | SL:1/4“ x 4”,3/16“ x 3”,菲利普斯:#2 x4“,#1 x 3” |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
包括扳手 | 組合扳手:5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、8、10、12、13、14、15 |
船重(kg) | 8.96 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 48.77 |
船寬(厘米) | 30.73 |
原產地 | TW |