項目 | 聯合刀 |
刀片長度 | 3.875“ |
刀片材料 | 碳素鋼 |
葉片類型 | 靈活 |
刀片寬度 | 6" |
顏色 | 黑色/藍色 |
手柄設計 | |
手柄長度 | 4.75“ |
處理材料 | 聚丙烯/ TPR,金屬頭 |
刀/刮刀子類別 | 石膏板和油灰刀 |
邊數 | 1 |
總長度 | 8.625“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8205595510 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 處理材料 | 刀片長度 | 刀片材料 | 總長度 | 葉片類型 | 刀片寬度 | 顏色 | 手柄設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A701 | 聚丙烯 | 3.5“ | 碳素鋼 | 8" | 靈活,全唐 | 6" | 黑色 | 錐形 | 新台幣320元 | ||
13A702 | 聚丙烯/ TPR | 3.5“ | 碳素鋼 | 8" | 靈活 | 6" | 黑色/藍色 | 新台幣358元 | |||
13A704 | 木材 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 靈活,全唐 | 6" | 皮膚護理 | 錐形 | 新台幣565元 | ||
1英國F8 | 尼龍 | 3 5機構/ 16“ | 碳素鋼 | 7 5機構/ 16“ | 靈活 | 6" | 藍色 | 錐形 | 新台幣448元 | ||
46A904 | 聚丙烯/ TPR,金屬頭 | 3.875“ | 碳素鋼 | 8.625“ | 靈活 | 5" | 黑色/藍色 | 新台幣343元 | |||
46A908 | 聚丙烯/ TPR,金屬頭 | 4.25“ | 不銹鋼 | 9.25“ | 靈活,全唐 | 5" | 黑色/藍色 | 新台幣476元 | |||
46A909 | 聚丙烯/ TPR,金屬頭 | 4.25“ | 不銹鋼 | 9.25“ | 靈活,全唐 | 6" | 黑色/藍色 | 新台幣702元 |