項目 | 零件清洗機 |
結構 | 粉末塗層20量規鋼 |
負載能力 | 50磅。 |
標稱罐深(英寸) | 7-7/8 |
總高度 | 34.25“ |
總長度 | 28 13機構/ 64“ |
總寬度 | 19“ |
泵尺寸 | 0.058HP,316GPH @ 1/3英尺 |
油箱容量 | 20加侖 |
油箱高度 | 7-7 / 8英寸 |
油箱長度 | 29-3 / 4英寸 |
油箱寬度 | 20-1 / 2英寸 |
類別 | 電話 |
電壓 | 120V / 60Hz |
船重(kg) | 35.1 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |