項目 | 零件清洗機 |
結構 | 粉末塗層20量規鋼 |
負載能力 | 29.1磅 |
標稱罐深(英寸) | 8-43/64 |
總高度 | 9" |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 13.5“ |
泵尺寸 | 0.035HP,264GPH @ 1/2英尺 |
油箱容量 | 3-1 / 2加侖 |
油箱高度 | 9輸入。 |
油箱長度 | 15-39 / 64英寸 |
油箱寬度 | 11-39 / 64英寸 |
類別 | 台式 |
電壓 | 120V / 60Hz |
船重(kg) | 7.69 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |