項目 | 零件清洗機 |
結構 | 粉末塗層18量規鋼 |
負載能力 | 199.8磅 |
標稱罐深(英寸) | 10-39/64 |
總高度 | 35“ |
總長度 | 41 45機構/ 64“ |
總寬度 | 20.5“ |
泵尺寸 | 0.058HP,316GPH @ 1/3英尺 |
油箱容量 | 40加侖 |
油箱高度 | 10-5 / 8英寸 |
油箱長度 | 43輸入。 |
油箱寬度 | 20-1 / 2英寸 |
類別 | 自由站立 |
電壓 | 120V / 60Hz |
船重(kg) | 44.55 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 118.11 |
船寬(厘米) | 61.72 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 結構 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KTV6 | 粉末塗層20量規鋼 | 100磅。 | 34.5“ | 28 13機構/ 64“ | 19“ | 新台幣9,944元 |