項目 | 零件清洗機 |
結構 | 粉末塗層20量規鋼 |
負載能力 | 100磅。 |
標稱罐深(英寸) | 10-13/32 |
總高度 | 34.5“ |
總長度 | 28 13機構/ 64“ |
總寬度 | 19“ |
泵尺寸 | 0.035HP,264GPH @ 1/2英尺 |
油箱容量 | 20加侖 |
油箱高度 | 10-7 / 16英寸 |
油箱長度 | 30輸入。 |
油箱寬度 | 20-5 / 8英寸 |
類別 | 自由站立 |
電壓 | 120V / 60Hz |
船重(kg) | 26.55 |
船高(厘米) | 35.05 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 結構 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KTV8 | 粉末塗層18量規鋼 | 199.8磅 | 35“ | 41 45機構/ 64“ | 20.5“ | 新台幣14,483元 |