項目 | 衝擊套筒起子 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 鉻鉬鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 2" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | T50 |
插座深度 | 標準 |
提示類型 | 梅花 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 位長 | 驅動器大小 | 完 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 提示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LYZ6 | - | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 2" | SAE | T40 | 梅花 | 新台幣252元 | ||
4LYZ7 | - | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 2" | SAE | T45 | 梅花 | 新台幣256元 | ||
4LZA8 | - | 3機構/ 8“ | 塗油 | 2" | SAE | 3機構/ 16“ | 十六進制 | 新台幣303元 | ||
4LZA9 | - | 3機構/ 8“ | 塗油 | 2" | SAE | 7機構/ 32“ | 十六進制 | 新台幣311元 | ||
4LZC6 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 塗油 | 2" | 公制 | 4mm | 十六進制 | 新台幣308元 | ||
4LZC7 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 塗油 | 2" | 公制 | 5" | 十六進制 | 新台幣302元 | ||
4LZD5 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 2" | 公制 | 8 | 十六進制 | 新台幣275元 |