項目 | 千分尺扭力扳手 |
準確性 | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 至 100% 滿量程 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
手柄 | 滾花 |
頭型 | 固定 |
材料 | 合金鋼 |
最小 弧形擺動 | 5度 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5,000 |
齒數 | 72 |
總長度 | 48 1機構/ 2“ |
初級比例增量 | 2英尺-磅 |
主刻度範圍 | 120 到 600 英尺磅 |
棘輪 | 是 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
視覺/聽覺指示器 | 聲音請點擊 |
船重(kg) | 7.25 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
55JA93 | 35 11機構/ 16“ | 60 到 300 英尺磅 | 新台幣10,894元 |