項目 | 橡膠錘 |
面直徑 | 2.25“ |
手柄 | 山胡桃木 |
處理顏色 | 皮膚護理 |
處理材料 | 山胡桃木 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 4" |
頭材料 | 我們的乳膠 |
頭重 | 22盎司。 |
總長度 | 14“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 橡膠錘 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 項目 | 頭重 | 面直徑 | 手柄 | 總長度 | 處理顏色 | 處理材料 | 頭部顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN82 | 塑料槌 | 8盎司。 | 2" | 玻璃纖維,PVC握把 | 11.375“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣702元 | ||
22PN83 | 塑料槌 | 16盎司。 | 2.5“ | 玻璃纖維,PVC握把 | 13.625“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣897元 | ||
22PN84 | 塑料槌 | 24盎司。 | 3" | 玻璃纖維,PVC握把 | 13.75“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣1,235元 | ||
22PN85 | 塑料槌 | 8盎司。 | 2" | 玻璃纖維,PVC握把 | 11.375“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣651元 | ||
22PN86 | 塑料槌 | 12盎司。 | 2.375“ | 玻璃纖維,PVC握把 | 11.375“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣821元 | ||
22PN87 | 塑料槌 | 24盎司。 | 3" | 玻璃纖維,PVC握把 | 13.75“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣939元 | ||
4YR61 | 橡膠錘 | 16盎司。 | 2" | 乙烯基握把鋼 | 13“ | 黑/銀 | 乙烯基握把鋼 | 黑色 | 新台幣460元 |