項目 | 電池充電器 |
安培 | 60A |
電纜規 | 18 AWG |
電纜長度 | 6ft。 |
輸入 | 3.2A |
手動(M)/自動(A) | A |
總深度 | 2.5“ |
總高度 | 8" |
總寬度 | 4" |
測試功能 | 電池充電百分比和電池類型選擇 |
額定電壓 | 24V |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8504409550 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RXF1 | 100小時。 | 6" | 5" | 10“ | 6V / 12V / 24V | 新台幣17,212元 |