項目 | 電池充電器 |
安培 | 100小時。 |
電纜規 | 12 AWG |
電纜長度 | 6ft。 |
充電時間12V | 6至8小時。 |
輸入 | 6A |
手動(M)/自動(A) | A |
總深度 | 6" |
總高度 | 5" |
總寬度 | 10“ |
測試功能 | 指示電池充電百分比級別,充電系統性能和問題電池狀況 |
UL額定電流12V | 2/10/20 |
UL額定電流6V | 2/10/20 |
額定電壓 | 6V / 12V / 24V |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8504409550 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RXF0 | 60A | 2.5“ | 8" | 4" | 24V | 新台幣3,861元 |