項目 | 絕緣螺母驅動器 |
刀片材料 | SVCM合金鋼 |
顏色 | 黑色/黃色 |
色標 | 沒有 |
手柄 | 醋酸纖維帶墊 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸鹽 |
十六進制 | 1機構/ 4“ |
十六進制大小 | 1機構/ 4“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 9.25“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 空洞 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 醋酸酯,冠捷 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 顏色 | 手柄 | SAE或公制 | 柄材料 | 繫繩能力 | 處理顏色 | 手柄設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YXK9 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | SAE | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣404元 | |||
1YXL1 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | SAE | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣478元 | |||
1YXL3 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | SAE | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣526元 | |||
1YXL4 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | SAE | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣139元 | |||
1YXL5 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | SAE | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣611元 | |||
1YXL7 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | 公制 | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣421元 | |||
1YXL8 | 9.5“ | 黃色和紅色 | 雙色注塑,緩衝握把 | 公制 | 熱處理和調質鋼,完全鍍鉻 | 繫繩就緒 | 紅 | 新台幣436元 |