得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.234“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 2.625“ |
級 | 重型 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 3.875“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 0.234“ |
尺寸 | 15機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 完 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFE1 | 0.296“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 3 1機構/ 16“ | 4.375“ | 0.296“ | 19機構/ 64“ | 新台幣159元 | |
2UFE2 | 0.328“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 3 5機構/ 16“ | 4.625“ | 0.328“ | 21機構/ 64“ | 新台幣186元 | |
2UFE3 | 0.343“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 3.437“ | 4.75“ | 0.343“ | 11機構/ 32“ | 新台幣244元 | |
2UFE4 | 0.359“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 3.5“ | 4.875“ | 0.359“ | 23機構/ 64“ | 新台幣223元 | |
2UFE5 | 0.406“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 3.875“ | 5.25“ | 0.406“ | 13機構/ 32“ | 新台幣308元 | |
2UFE6 | 0.421“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 3 15機構/ 16“ | 5.375“ | 0.421“ | 27機構/ 64“ | 新台幣323元 | |
2UFE7 | 0.437“ | 分數英寸 | 黑氧化物 | 4 1機構/ 16“ | 5.5“ | 0.437“ | 7機構/ 16“ | 新台幣462元 |