項目 | 喬伯鑽坯 |
十進制等效 | 0.182“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1.625“ |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 3.375“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 0.182“ |
尺寸 | #14 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NRL1 | 0.062“ | 分數英寸 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 0.062“ | 1機構/ 16“ | 新台幣8元 | |
6NRL2 | 0.078“ | 分數英寸 | 1" | 2" | 0.078“ | 5機構/ 64“ | 新台幣3元 | |
6NRN0 | 0.203“ | 分數英寸 | 2" | 3.625“ | 0.203“ | 13機構/ 64“ | 新台幣45元 | |
6NRN1 | 0.218“ | 分數英寸 | 1.75“ | 3.75“ | 0.218“ | 7機構/ 32“ | 新台幣25元 | |
6NRN5 | 0.281“ | 分數英寸 | 2.125“ | 4.25“ | 0.281“ | 9機構/ 32“ | 新台幣30元 | |
6NRN6 | 0.296“ | 分數英寸 | 2.125“ | 4.375“ | 0.296“ | 19機構/ 64“ | 新台幣45元 | |
6NRN8 | 0.328“ | 分數英寸 | 2.375“ | 4.625“ | 0.328“ | 21機構/ 64“ | 新台幣44元 |