項目 | 氬弧焊條 |
AWS分類 | ER312 |
容器尺寸 | 10磅。 |
集裝箱類型 | 包裝盒 |
直徑 | 0.035“ |
總長: | 36“ |
材料 | 不銹鋼 |
拉伸強度 | 78,000 PSI |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7223000000 |
型號 | 容器尺寸 | 直徑 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ER308L-156-10T | 10磅。 | 0.156“ | 59,000 PSI | 新台幣5,057元 | |
ER308L-188-10T | 10磅。 | 0.187“ | 59,000 PSI | 新台幣5,057元 | |
ER308LSI-035-01T | 1磅。 | 0.035“ | 55,000 PSI | 新台幣1,286元 | |
ER308LSI-035-10T | 10磅。 | 0.035“ | 55,000 PSI | 新台幣11,294元 | |
ER308LSI-045-01T | 1磅。 | 0.045“ | 55,000 PSI | 新台幣1,071元 | |
ER308LSI-045-10T | 10磅。 | 0.045“ | 55,000 PSI | 新台幣9,101元 | |
ER308LSI-063-01T | 1磅。 | 0.062“ | 55,000 PSI | 新台幣817元 |