項目 | 低壓溫控器 |
有電池 | 是 |
備用電池 | 沒有 |
顏色 | 白色 |
控制範圍 | 45度至90度F |
深度 | 1.125“ |
顯示屏 | 數字 |
風扇切換 | 自動開啟 |
身高 | 5.5“ |
鍵盤鎖定 | 沒有 |
安裝類型 | 直式 |
功率法 | 電池 |
遙感能力 | 沒有 |
階段熱 | 1 |
系統切換 | 發熱 |
臨時程序替代 | 沒有 |
端子名稱 | 相對濕度 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 3.12“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 控制範圍 | 深度 | 身高 | 安裝類型 | 端子名稱 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F86EZ-0251. | 45度至99度F | 1.5“ | 3.75“ | 橫式 | R,C,O / B,W,Y,G,L | 4.75“ | 新台幣2,752元 | ||
1F89EZ-0251. | 45度至99度F | 1.5“ | 3.75“ | 橫式 | R,C,O / B,W2,Y,G,L | 4.75“ | 新台幣3,038元 |