White-rodgers 90-t40m1 | 2 級變壓器 24vac 40 Va 1 Ph | 6wu92 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

白RODGERS 90-T40M1 2類變壓器24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92

WHITE-RODGERS 90-T40M1 2 類變壓器 24vac 40 Va 1 Ph

有現貨
貨號:AF2NZL 型號:90-T40M1交叉編號:6WU92

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,056 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目2類變壓器
深度4.25“
外殼表面處理沒有完成
外殼等級沒有評分
機箱類型封閉式
身高4.25“
Hz60
輸入電壓120 VAC
安裝多安裝
輸出電壓24 VAC
段落1
溫度。 上升85度
UPC786710548338
VA等級40
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.93
船高(厘米)11.68
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)8.13
HS代碼8504314065
原產地CN

產品型號

產品型號信號寬度深度機箱類型身高輸入電壓安裝輸出電壓溫度。 上升價錢
白RODGERS S84A-410 2級變壓器25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5“已提交5"120 VAC25 VAC150度新台幣1,360元
白RODGERS 90-T40F3 2類變壓器24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7“4"已提交3.2“120/208/240伏交流電24 VAC85度新台幣754元
白RODGERS 90-T40M3 2類變壓器24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25“封閉式4.25“120/208/240伏交流電多安裝24 VAC85度新台幣1,077元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WHITE-RODGERS 90-T40M1 2 類變壓器 24vac 40 Va 1 Ph
新台幣1,056元 /單元