項目 | 手拍 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 5303TC |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3 13機構/ 16“ |
瀝青 | 11 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.48“ |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 13機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19227 | 插頭 | 5353TC | 4 | 1.25“ | 粗 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 新台幣1,063元 | |
19225 | 插頭 | 5353TC | 4 | 1.125“ | 粗 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 新台幣801元 | |
19224 | 插頭 | 5353TC | 4 | 1" | 粗 | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 新台幣732元 | |
19222 | 插頭 | 5353TC | 4 | 7機構/ 8“ | 粗 | 2.375“ | 0.80mm | D7 | 新台幣694元 | |
19219 | 插頭 | 5353TC | 4 | 3機構/ 4“ | 粗 | 2.125“ | 0.70mm | D6 | 新台幣694元 | |
19214 | 觸底 | 5353TC | 4 | 1.25“ | 粗 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 新台幣988元 | |
19212 | 觸底 | 5353TC | 4 | 1.125“ | 粗 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 新台幣799元 |