項目 | 手拍 |
完 | 黑氧化物 |
清單編號 | 5303S |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 16 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19615 | 7機構/ 8“ | 4 | 2.375“ | 基金會 | 32 | H3 | 0.194“ | #10 | 新台幣364元 | |
19605 | 7機構/ 8“ | 4 | 2.375“ | UNC | 24 | H3 | 0.194“ | #10 | 新台幣364元 | |
19600 | 7機構/ 8“ | 4 | 2.375“ | UNC | 24 | H3 | 0.194“ | #10 | 新台幣365元 | |
19585 | 3機構/ 4“ | 4 | 2.125“ | UNC | 32 | H3 | 0.168“ | #8 | 新台幣357元 | |
19580 | 11機構/ 16“ | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141“ | #6 | 新台幣342元 | |
19575 | 11機構/ 16“ | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141“ | #6 | 新台幣344元 | |
19460 | 2" | 4 | 4.25“ | 基金會 | 16 | H3 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,773元 |