項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 2314 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19649 | 15機構/ 16“ | 3 | 3.375“ | UNC | 13 | H3 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,980元 | |
19648 | 15機構/ 16“ | 3 | 3.375“ | UNC | 13 | H3 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,180元 | |
19647 | 7機構/ 8“ | 3 | 3.156“ | UNC | 14 | H3 | 0.323“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,798元 | |
19646 | 7機構/ 8“ | 3 | 3.156“ | UNC | 14 | H3 | 1.323“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,857元 | |
19644 | 3機構/ 4“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | 基金會 | 24 | H3 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,116元 | |
19643 | 3機構/ 4“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | 基金會 | 24 | H3 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,180元 | |
19642 | 3機構/ 4“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | UNC | 16 | H3 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,116元 |