項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 8304TC |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3.593 |
瀝青 | 12 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.429“ |
尺寸 | 9機構/ 16“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 23機構/ 32“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364727 | 修改底 | 8304TC | 4 | 63機構/ 64“ | UNC | 5.125“ | 8 | H4 | 新台幣12,922元 | |
5364723 | 修改底 | 8304TC | 4 | 23機構/ 32“ | 基金會 | 4 11機構/ 16“ | 14 | H4 | 新台幣9,480元 | |
5364716 | 修改底 | 8304TC | 4 | 53機構/ 64“ | UNC | 4 11機構/ 16“ | 9 | H4 | 新台幣9,557元 | |
5364679 | 修改底 | 8304TC | 3 | 33機構/ 64“ | 基金會 | 3.593 | 18 | H3 | 新台幣4,647元 | |
5356736 | 修改底 | 8304TC | 2 | 15機構/ 64“ | UNC | 1.875“ | 40 | H2 | 新台幣1,550元 | |
19161 | 觸底 | 5314TC | 3 | 11機構/ 16“ | UNC | 2 23機構/ 32“ | 18 | H3 | 新台幣1,227元 | |
5356753 | 修改底 | 8304TC | 3 | 15機構/ 64“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H2 | 新台幣1,510元 |