得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦+鉻碳/碳 |
清單編號 | GT20 |
材料 | 高速鋼-E-PM |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3 15機構/ 16“ |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | 6高 |
小腿Dia | 11mm |
尺寸 | M14 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 左手 |
螺紋長度 | 19機構/ 32“ |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋方向 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | 插頭 | GT20 | 2 | 左手 | 5機構/ 8“ | 粗 | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | 新台幣1,643元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 2 | 左手 | 21機構/ 64“ | 粗 | 2.125“ | 0.70mm | 新台幣1,675元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 2 | 左手 | 15機構/ 32“ | 粗 | 2.375“ | 0.80mm | 新台幣1,688元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 15機構/ 32“ | 粗 | 2.5“ | 1.00mm | 新台幣1,813元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 7機構/ 16“ | 精細 | 2 23機構/ 32“ | 1.00mm | 新台幣2,123元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 31機構/ 64“ | 粗 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | 新台幣1,965元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 17機構/ 32“ | 粗 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | 新台幣2,362元 |