項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 3機構/ 4“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 1" |
最高 轉速 | 33,000 |
總長度 | 2.75“ |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 圓柱 |
貿易編號 | SA-7 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2735821 | 3機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 40000 | 1.5“ | 碳素鋼 | 1機構/ 8“ | SA-42 | 新台幣460元 | |
M41200 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 100,000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SA-41 | 新台幣532元 | |
M41208 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 80,000 | 1.437“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | SA-14 | 新台幣915元 | |
M41213 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 68,000 | 2.5“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | SA-2 | 新台幣1,209元 | |
M41219 | 5機構/ 8“ | 1" | 40,000 | 2.75“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | SA-6 | 新台幣2,613元 |