韋格曼 Pbxd1 |外殼按鈕超深 1 孔 | 2VB65 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WIEGMANN PBXD1 外殼按鈕超深 1 孔 | AC3PDU 2VB65

WIEGMANN PBXD1 外殼按鈕超深 1 孔

有現貨
貨號:AC3PDU 型號:PBXD1交叉參考:2VB65

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,268 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目按鈕外殼
顏色ANSI 61灰色聚酯粉末
導管尺寸沒有提供導管入口孔
深度4.81“
身高4"
孔的大小30mm
材料14-gauge Steel
安裝樣式外腳
NEMA號12和13
列數1
孔數1
類別超深
UPC786725431052
信號寬度4"

送貨信息:

船重(kg) 1.27
船高(厘米)19.81
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)11.68
HS代碼8538908080
原產地US

產品型號

產品型號身高孔數信號寬度價錢
WIEGMANN PBXD2 外殼按鈕超深 2 孔 | AC3PDV 2VB66 小分機D26"24"新台幣12,793元
WIEGMANN PBXD3 外殼按鈕超深 3 孔 | AC3PDW 2VB67 小分機D38"34"新台幣7,771元
WIEGMANN PBXD4 外殼按鈕超深 4 孔 | AC3PDX 2VB68 小分機D41"44"新台幣14,583元
WIEGMANN PBXD6 外殼按鈕超深 6 孔 | AC3PDY 2VB69 小分機D69.5“68.5“新台幣8,506元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WIEGMANN PBXD1 外殼按鈕超深 1 孔
新台幣10,268元 /單元