維格曼 Pbxd4 |外殼按鈕超深 4 孔 | 2VB68 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WIEGMANN PBXD4 外殼按鈕超深 4 孔 | AC3PDX 2VB68

WIEGMANN PBXD4 外殼按鈕超深 4 孔

有現貨
貨號:AC3PDX 型號:PBXD4交叉參考:2VB68

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,543 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目按鈕外殼
顏色ANSI 61灰色聚酯粉末
導管尺寸沒有提供導管入口孔
深度4.81“
身高1"
孔的大小30mm
材料14-gauge Steel
安裝樣式外腳
NEMA號12和13
列數1
孔數4
類別超深
信號寬度4"

送貨信息:

船重(kg) 2.39
船高(厘米)13.97
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)19.05
HS代碼8538908060
原產地US

產品型號

產品型號身高孔數信號寬度價錢
WIEGMANN PBXD1 外殼按鈕超深 1 孔 | AC3PDU 2VB65 小分機D14"14"新台幣7,662元
WIEGMANN PBXD2 外殼按鈕超深 2 孔 | AC3PDV 2VB66 小分機D26"24"新台幣6,991元
WIEGMANN PBXD3 外殼按鈕超深 3 孔 | AC3PDW 2VB67 小分機D38"34"新台幣7,551元
WIEGMANN PBXD6 外殼按鈕超深 6 孔 | AC3PDY 2VB69 小分機D69.5“68.5“新台幣8,904元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WIEGMANN PBXD4 外殼按鈕超深 4 孔
新台幣11,543元 /單元