得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣鋼鋸 |
刀片長度 | 11 13機構/ 16“ |
刀片材料 | 一般用途 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
框架材質 | 帶有絕緣塗層的鋼 |
手柄設計 | 標準 |
處理材料 | 帶有絕緣塗層的鋼 |
截口 | 0.02“ |
總長: | 18“ |
件數 | 1 |
每英寸牙 | 24 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
喉深 | 3.437“ |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8202100000 |
原產地 | DE |