項目 | 絕緣盒裝扳手 |
完 | 黃色雙重絕緣紅色 |
件數 | 15 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
長度範圍 | 6-19/64 to 12-1/2" |
SAE或公制 | 公制 |
扳手尺寸 | 8到32mm |
包括扳手 | 8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32毫米 |
船重(kg) | 4.48 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
21094 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4" | 新台幣37,385元 |