得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣盒裝扳手 |
完 | 黃色雙重絕緣紅色 |
件數 | 6 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
長度範圍 | 5-1/2 to 8-1/4" |
SAE或公制 | SAE |
扳手尺寸 | 3/8“至3/4” |
包括扳手 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | DE |