項目 | 精密螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 無鎘塑料 |
材料 | CVM鋼 |
總長度 | 4.75“ |
刀柄長度 | 1.625“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 十六進制0.050英寸 |
提示樣式 | 十六進制 |
提示樣式組 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
型號 | 處理材料 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26008 | 無鎘塑料 | 4.75“ | 1.625“ | 開槽 0.80 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣405元 | |
26012 | 無鎘塑料 | 4.75“ | 1.625“ | 開槽 1.2 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣331元 | |
26027 | 無鎘塑料 | 7.75“ | 3 15機構/ 16“ | 開槽 2.5 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣256元 | |
26028 | 無鎘塑料 | 9.625“ | 6" | 開槽 2.5 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣287元 | |
26033 | 無鎘塑料 | 8 5機構/ 16“ | 3 15機構/ 16“ | 開槽 3 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣278元 | |
26034 | 無鎘塑料 | 10.25“ | 5 15機構/ 16“ | 開槽 3 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣311元 | |
26041 | 無鎘塑料 | 3 15機構/ 16“ | 8 5機構/ 16“ | 開槽 4 毫米 | 開槽 | 開槽 | 新台幣309元 |