項目 | 精密螺母起子組 |
手柄 | 塑料 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 旋轉紅帽 |
處理材料 | 塑料 |
十六進制大小 | 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" |
件數 | 8 |
總長度 | 6 1/8英寸至6 3/4英寸 |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 素色 |
刀柄長度 | 2.437“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
內含尺寸 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | SAE或公制 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26590 | 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 毫米 | 公制 | 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 毫米 | 新台幣2,772元 |