項目 | ESD精密螺絲刀組 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄 | ESD |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 塑料 |
材料 | 鉻釩鉬工具鋼 |
件數 | 7 |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
內含尺寸 | 開槽2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm,菲利普斯#0,#1 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 開槽/菲利普斯 |
提示類型 | 開槽和菲利普斯 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | DE |