項目 | 可互換刀片套件 |
刀片材料 | 鉻釩鉬工具鋼 |
色標 | 沒有 |
手柄 | 軟飾面(R) |
處理顏色 | 黑/紅 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
十六進制 | 5.0,5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0毫米 |
十六進制大小 | 5.0,5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0毫米 |
件數 | 8 |
總長度 | 6 13/64英寸至9 13/64英寸 |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | CVM工具鋼 |
刀柄長度 | 5 29機構/ 32“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄類型 | 互換輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
28194克 | 10 | 新台幣3,163元 |