項目 | 絕緣多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 8中,1 |
完 | 黑氧化物 |
手柄設計 | 絕緣的SoftFinish(R) |
件數 | 9 |
總長度 | 2 13機構/ 16“ |
主要應用 | 電工 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 菲利普斯#1,#2,開槽4.0,6.5毫米,Torx(R)T15,T20,Xeno:#2 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
28390 | 15 | 菲利普斯#1,#2,羅伯遜廣場凹槽#1,#2,開槽3.0,4.0,5.5,6.5mm,Torx(R)T8,T10,T15,T20,Xeno#1,2 | 新台幣8,317元 |